仕様Blu-rayディスクタイプ:BD-R●1つのパッケージ当たりユニット:25●容量:25 GB●包装:Spindle●サポートされる最大速度:6X●印刷可能:あり●Verbatim BD-R SL Datalife 25 GB 6倍、インクジェット印刷対応. Blu-rayテクノロジーの誕生により、ハイビジョンテレビ(HDTV)の急速な成長から生じた要求を満たせる大容量記録ディスクが生まれました。 Blu-rayディスクの名前は、青色(ブルー)レーザー技術に由来します。 青い色はレーザーの短い波長によるものです。 赤色レーザー技術を利用するDVDの波長650 nmに比べて、ブルーレーザーの波長は405 nmです。 波長の短い青色レーザーを使用することの利点は、小さなデータピットを書き込めるため、ディスク上のデータ量が大幅に増大することです。 Blu-rayディスクの容量は標準的なDVDディスクの3 ~ 5倍あるため、高精細ビデオ(HD)の記録、再書き込み、再生が可能. 容量: 25 GB 速度: 6倍 パック形式: 25パックスピンドル ディスク表面: ワイド、インクジェット印刷対応 印刷面: 22 → 118 mm. レーザー波長: 405 nm ハードコート保護レイヤ。 ひじょうに長い記録時間。 優れたプレイバック性能。 BD-RはBDライター及びレコーダで使用. カートリッジなしのBlu-rayディスクをサポートするドライブ又はレコーダのみで使用RoHS指令(10物質対応)対応