Verbatim USBメモリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様容量:32 GB●モデル:Store 'n' Go V3 Max●USB仕様:USB 3.0●暗号化:なし●Verbatim Store 'n' Go V3 MAX USBドライブ. SuperSpeedデータ転送のためのUSB 3.0インターフェイスを備えたStore 'n' Go V3 MAX USBドライブは、データ転送速度が最大で175 MB/sであるため、高速転送が行われ、すべてのファイルタイプで大規模なファイルを保存できます。 また、V3 MAX USBドライブの設計では、「スライド ;ロック」機構を使用してUSBコネクタも確実に保護されます。 これは、ドライブを使用する際は所定の位置にロックされ、使用しない時は閉じた位置に戻ってコネクタを保護します。 なめらかな高品質研磨仕上げのUVコーティングにより、USBドライブは傷がつかないよう保護され、使用しても無傷の状態を保ちます!. 高性能USB 3.0ドライブ。 転送速度: 最大175 MB/s 「スライド ;ロック」機構がUSBコネクタを保護 無料のテクニカルホットラインサポート 電源: USBバス(電池不要) インターフェイス: USB 3.0 - USB 2.0と上位互換 フォーマット: FAT32 寸法: 58 x 20 x 11 mm (L x W x D) 制限付き永久保証. USB 3.0 / USB 2.0ポート Windows 8、7、Vista、XP Mac OS X 10.4以降 Linux 2.4.0以上. システム要件: 注文コード48801026 品番49806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様容量:32 GB●モデル:Store 'n' Go V3 Max●USB仕様:USB 3.0●暗号化:なし●Verbatim Store 'n' Go V3 MAX USBドライブ. SuperSpeedデータ転送のためのUSB 3.0インターフェイスを備えたStore 'n' Go V3 MAX USBドライブは、データ転送速度が最大で175 MB/sであるため、高速転送が行われ、すべてのファイルタイプで大規模なファイルを保存できます。 また、V3 MAX USBドライブの設計では、「スライド ;ロック」機構を使用してUSBコネクタも確実に保護されます。 これは、ドライブを使用する際は所定の位置にロックされ、使用しない時は閉じた位置に戻ってコネクタを保護します。 なめらかな高品質研磨仕上げのUVコーティングにより、USBドライブは傷がつかないよう保護され、使用しても無傷の状態を保ちます!. 高性能USB 3.0ドライブ。 転送速度: 最大175 MB/s 「スライド ;ロック」機構がUSBコネクタを保護 無料のテクニカルホットラインサポート 電源: USBバス(電池不要) インターフェイス: USB 3.0 - USB 2.0と上位互換 フォーマット: FAT32 寸法: 58 x 20 x 11 mm (L x W x D) 制限付き永久保証. USB 3.0 / USB 2.0ポート Windows 8、7、Vista、XP Mac OS X 10.4以降 Linux 2.4.0以上. システム要件: RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする