仕様PARR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向6600 W、SM8A、SM8Sシリーズ、Vishay Semiconductor
高さ(mm)5
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+175
パッケージDO-218AB
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
最大逆スタンドオフ電圧(V)24
最大クランピング電圧(V)43
最小ブレークダウン電圧(V)26.7
ピークパルスパワー消費(W)6600
最大ピークパルス電流(A)153
方向性タイプ単方向