方向性タイプ相方向
最大クランピング電圧(V)12.5
最小ブレークダウン電圧(V)6
実装タイプ表面実装
パッケージLLP75
最大逆スタンドオフ電圧(V)5
ピン数(ピン)6
ピークパルスパワー消費(W)200
最大ピークパルス電流(A)12
ESD保護あり
1チップ当たりのエレメント数5
動作温度範囲(℃)-55〜+125
テスト電流(mA)1
仕様ESDプロテクタ、Vishay Semiconductor. IEC61000規格に準拠した静電気放電(ESD)保護
RoHS指令(10物質対応)対応