Vishay 5チャンネル 双方向

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 48802234 品番 GMF05C-HSF-GS08
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
最大クランピング電圧(V)12.5 最小ブレークダウン電圧(V)6 実装タイプ表面実装 パッケージLLP75 最大逆スタンドオフ電圧(V)5 ピン数(ピン)6 ピークパルスパワー消費(W)200 最大ピークパルス電流(A)12 ESD保護あり 1チップ当たりのエレメント数5 動作温度範囲(℃)-55〜+125 仕様ESDプロテクタ、Vishay Semiconductor. IEC61000規格に準拠した静電気放電(ESD)保護 ダイオードコモンアノード 幅(mm)1.65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする