仕様EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
長さ(mm)2.2
テープ幅(mm)8
規格AEC-Q200
シリーズMMU
定格電力(W)0.3
抵抗(Ω)13
許容差±1%
動作温度範囲(℃)-55〜+155
終端スタイルはんだ
パッケージ/ケース0102
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/K)±50