VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
シリーズ
MMU
注文コード
48807518
品番
MMU01020C1540FB300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
388
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
長さ(mm)
2.2
ケース形状
モールド
規格
AEC-Q200
シリーズ
MMU
定格電力(W)
0.3
抵抗(Ω)
154
許容差
±1%
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
終端スタイル
はんだ
パッケージ/ケース
0102
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/K)
±50