VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48813389
品番
SI8424CDB-T1-E1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
237
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NチャンネルMOSFET、8 → 25 V、Vishay Semiconductor
寸法(mm)
1.6×1.6×0.31
ピン数(ピン)
4
パッケージ
MICRO、脚
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
2.7
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
10
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
8
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
45
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.35
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-5、+5
カテゴリー
パワーMOSFET