仕様NチャンネルMOSFET、TrenchFET Gen IV、Vishay Semiconductors
ピン数(ピン)8
パッケージSO
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)104
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)100
最大ドレイン-ソース間電圧(V)60
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)2.6
最大ゲートしきい値電圧(V)3.4
最小ゲートしきい値電圧(V)2
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20
標準入力キャパシタンス(pF)5130@30V
カテゴリーパワーMOSFET