仕様NチャンネルMOSFET、30 → 50 V、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)6
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT-363 (SC-70)
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)19
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)12
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)22
最小ゲートしきい値電圧(V)1.2
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20
カテゴリーパワーMOSFET