VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48813617
品番
SUM50020E-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
237
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
(Min)-55
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
375
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
120
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
2.6
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
カテゴリー
パワーMOSFET