仕様NチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)3
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)88
材質(トランジスタ)Si
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)14
最大ドレイン-ソース間電圧(V)100
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)160
最小ゲートしきい値電圧(V)2
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20
カテゴリーパワーMOSFET