仕様NチャンネルMOSFET、8 → 25 V、Vishay Semiconductor
パッケージSOT-363 (SC-88)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)2.8
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)4
最大ドレイン-ソース間電圧(V)12
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)36
最小ゲートしきい値電圧(V)0.4
最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、+8
トランジスタ構成シングル
カテゴリーパワーMOSFET