仕様NチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージIPAK (TO-251)
実装タイプスルーホール
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)25
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)4.3
最大ドレイン-ソース間電圧(V)100
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)540
最小ゲートしきい値電圧(V)2
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20
標準ゲートチャージ8.3nC@10V
カテゴリーパワーMOSFET