VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48814913
品番
IRFR430ATRPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
237
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NチャンネルMOSFET、500 V、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)
3
パッケージ
DPAK (TO-252)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
110
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
5
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
500
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
1.7
最小ゲートしきい値電圧(V)
2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30、+30
カテゴリー
パワーMOSFET