VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48815087
品番
SI1062X-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
237
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NチャンネルMOSFET、8 → 25 V、Vishay Semiconductor
長さ(mm)
1.7
ピン数(ピン)
3
パッケージ
SOT-523 (SC-89)
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(mW)
220
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(mA)
530
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
762
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-8、+8
カテゴリー
パワーMOSFET