仕様NチャンネルMOSFET、30 → 50 V、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ1206 ChipFET
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)5.7
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)6
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)34
最小ゲートしきい値電圧(V)1
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20
標準ゲートチャージ8nC@10V
カテゴリーパワーMOSFET