VISHAY SILICONIX
VISHAY SILICONIXの 電子部品(オンボード)
VISHAY SILICONIXの 能動部品
VISHAY SILICONIXの ディスクリート
Vishay Siliconix Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48816864
品番
SiDR392DP-T1-GE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
(Min)-55
パッケージ
SO-8
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
125
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
100
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.0009
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.2
最小ゲートしきい値電圧(V)
1
最大ゲート-ソース間電圧(V)
+20、+6
カテゴリー
パワーMOSFET