VISHAY SILICONIX
VISHAY SILICONIXの 電子部品(オンボード)
VISHAY SILICONIXの 能動部品
VISHAY SILICONIXの ディスクリート
Vishay Siliconix Pチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48817704
品番
SQJ431AEP-T1_GE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
チャンネルタイプ
P
最大連続ドレイン電流(A)
9.4
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
200
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.76
最大ゲートしきい値電圧(V)
3.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
2.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
パッケージ
SO-8
実装タイプ
表面実装
トランジスタ構成
シングル
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
68
シリーズ
TrenchFET