ピン数(ピン)8
動作温度(℃)(Min)-55
パッケージPowerPAIR 6 x 5
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)26.6(チャンネル1)、60(チャンネル2)
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)40(チャンネル1)、60(チャンネル2)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30(チャンネル2)、30(チャンネル1)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)0.006
最大ゲートしきい値電圧(V)1.1
最小ゲートしきい値電圧(V)2.4
カテゴリーパワーMOSFET