Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(15個) シリーズLPS1100 注文コード48820635 品番LPS1100H1R00JB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品はシリーズ・内容量など168種類から選べます 他の種類を見る
仕様1100 W LPS1100シリーズ. Vishay LPS 1100シリーズは、ヒートシンク上に取り付ける電力抵抗器です。 厚膜技術を導入したLPS 1100シリーズは、取り付けが簡単で、ケースからの熱放射を低減する無誘導抵抗器です。 産業、輸送、医療、HEV / EVなどの用途に適しています。. 高出力: 最大1100 W @ 25 ℃ 小型、低プロファイル: 57 mm x 60 mm 無誘導: < 0.1 μH 高絶縁耐力: 最大12 kVRMS 軽量: 79 g 寸法(mm)57×60 シリーズLPS1100 定格電力(W)1.1k 抵抗(Ω)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルネジ パッケージ/ケースセラミック、平面SMD テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする