仕様シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適
シリーズRCH25
定格電力(W)25
抵抗(Ω)150
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+125
終端スタイルネジ
パッケージ/ケースS06
最小温度係数(ppm/℃)-150
最大温度係数(ppm/℃)150
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±150