VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
シリーズ
RCH50
注文コード
48821755
品番
RCH50S220R0JS06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
50Wパワー厚膜抵抗器. Vishay SferniceモデルRCHシリーズ。 高周波数及びスイッチング用途に適した厚膜無誘導抵抗器。 熱放射は低く抑えられています。 取り付けはRH巻線型抵抗器と同じです。
シリーズ
RCH50
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
220
許容差
±5%
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
終端スタイル
はんだタブ
パッケージ/ケース
S06
最小温度係数(ppm/℃)
-150
最大温度係数(ppm/℃)
150
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±150