仕様LPS600シリーズ600 W厚膜電力抵抗器. LPS600シリーズ600 W厚膜電力抵抗器は、ヒートシンクに取り付けることができるように開発されています。 これらのLPS600電力抵抗器は、定格600 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)で、ケースからの熱放射が低く、0.3〜900 kΩの幅広い抵抗範囲を提供します。
シリーズLPS600
定格電力(W)600
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+155
終端スタイルネジ
最小温度係数(ppm/℃)-150
最大温度係数(ppm/℃)150
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±150