仕様LPS800シリーズ800 W厚膜電力抵抗器. LPS800シリーズ800 W厚膜電力抵抗器は、ヒートシンクに取り付けることができるように開発されています。 これらのLPS800電力抵抗器は、定格800 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)で、ケースからの熱放射が低く、0.3〜900 kΩの幅広い抵抗範囲を提供します。
シリーズLPS800
定格電力(W)800
抵抗(Ω)4.7
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+175
終端スタイルネジ
最小温度係数(ppm/℃)-300
最大温度係数(ppm/℃)300
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±300