仕様高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗
長さ(mm)92
幅(mm)22.6
高さ(mm)29
ピン数(ピン)3
ダイオードシリーズ
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージADD-A-PAK
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)1.33
ピーク逆繰返し電圧(V)150
テクノロジーショットキー