屋外でも使えるサインラベルシール (ツヤ消しフィルム・ホワイト)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(30シート) 注文コード 48827685 品番 31047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

レーザープリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。
耐水性、耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
落ち着いた質感のホワイトマットフィルムを使用。

適合レーザープリンタ、コピー機 材質ポリエステルフィルム、レーザー専用塗工 厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08 ラベル数30枚(1面) シートサイズ(mm)210×297 機能屋外OK、水に強い、強粘着、マット 標準総厚さ(mm)0.16 面付ノーカット ラベル厚(mm)0.08 トラスコ品番449-0151 取付方式シール 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル ラベルサイズ(mm)210×297 余白なし シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角

商品説明動画

屋外でも使えるサインラベルシール
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:441
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48827694
2016-03-01
用途:
通函箱用の宛先/物品表示

屋外対応なので、移動用の箱に貼付しても劣化しにくいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする