LRC-SL60(IV) シーリングバー60CM ELPA 48828324

シーリングバー60CM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48828324 品番LRC-SL60(IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天井から吊るしたり固定したりする照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。
天井への穴あけ等の工事が不要で工具も不要ですので誰でも簡単に取り付けできます。
スライド機溝付きで、取り付け後に150mmスライドが可能です。また角度も45°調整できます。

全長(mm)625 付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター 材質 質量(kg)約1 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)4(片側のみの場合2まで) 定格電流(A)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする