仕様593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
長さ(mm)6
寸法(mm)6×3.2×2.5
高さ(mm)2.5
取付方式表面実装
奥行(mm)3.2
電圧(V)10dc
シリーズ593D
端子の種類表面実装
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース6032-28
テクノロジー二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)300
静電容量(μF)33
電解質の種類ソリッド