- エコロイヤルセメント(床材用接着剤) 東リ 48829462

- エコロイヤルセメント(床材用接着剤) 東リ 48829462
- エコロイヤルセメント(床材用接着剤) 東リ 48829462
- エコロイヤルセメント(床材用接着剤) 東リ 48829462

エコロイヤルセメント(床材用接着剤)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1kg)
内容量1パック(1kg)注文コード48829462品番-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。

用途
コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間5~60分外観黄白色 ペースト状保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆施工面積(m2)可能/約3待機時間0~10分(冬20分)成分ゴム系ラテックス形主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート危険物の類別非危険物主なワークパーツ
注意
※耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のあるモルタル床では使用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: フロアタイル張り付け時
建設業・工事業

リフォーム時に少量のフロアタイルを張る場合にこの1kg入りの床用接着材が手配できて助かります。

対象商品 : 05298186
2025-03-10
用途: Diy
その他業種

こちらの製品は簡単に使用でき、手軽に貼り付けることができます。施工もシンプルで、耐久性に優れています。時間が経っても色あせることなく、元の色を保ちます。ありがとうございます。本当に満足しています

2025-05-27
用途: ジュ-タン張替
有限会社 KCSサービス業

いつも、発注して2,3日で届くのでいつも、助かってます。

2024-12-13
用途: 床メンテナンスじ使用
株式会社 MSSサービス業

伸びもよく使いやすい。
他のメーカーより値段も安く毎回使用させてもらってます。

対象商品 : 48829462
2025-01-15
用途: CFの貼り付け
平久井商店農・林・水産業

つかいやすく、ちゃんとくっつきます。
プロしようです!

対象商品 : 05298186
2024-05-15
用途: 床タイル貼替

工場の床タイルを張り替えるにあたって、以前使用していた別メーカーに近い物を探しました。
結果として、問題なく施工できたみたいだったので安心しました。
18kg入を1缶だけでは足りなかったのでリピートしました。

対象商品 : 05298186
2024-08-13
用途: 床リフォーム
建設業・工事業

ケースが紙でなく汚れに強くヘラが付属しているのがとても良い。使い心地も上々です。これからもお世話になります

対象商品 : 05298186
2024-03-18
用途: CF接着
合同会社カトレア医療・福祉・介護関連業

お世話になります、リピーターです!
安くて使いやすいいい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする