商品画像1

DR-86 特殊ねじ用ドライバービット エンジニア 48829873 DR-86 特殊ねじ用ドライバービット エンジニア 48829873 DR-86 特殊ねじ用ドライバービット エンジニア 48829873 DR-86 特殊ねじ用ドライバービット エンジニア 48829873

特殊ねじ用ドライバービット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48829873 品番 DR-86
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。

形状TP03 軸長(mm)24 全長(mm)65 質量(g)11 用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 トラスコ品番395-5044 先端サイズ1.3 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
特殊ねじ対応の作業時
不動産業

最近よく目にする様になって来たねじですが、ドライバー一体型の物は柄が細身で回しにくいので、差し替え式のドライバーで使用できるビットを購入しました。作業の効率は格段の差で良くなり、又、手先の疲労も軽減され助かりました。

対象商品:
48829891
2021-06-22
用途:
解体
トレノ食堂 様 (飲食業)

精密機械解体に使用しました。先も固く、使いやすい商品でした。

対象商品:
48829882
2018-08-28
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安いしビット単体ではなかなか売っていないので助かります。

対象商品:
48829916
2017-11-22
用途:
電気製品の修理時のネジ外しと再締付け
製造業

長からず短からずの丁度良い寸法で使い勝手は良く満足している

対象商品:
48829907
2014-11-28
用途:
特殊ネジが必要な時の作業用
プロジェクトチームE&S 様

メーカーがしっかりしていたので、先端の折れや曲がりは無いです。
使用頻度は低いですが、いざと言う時、仕事にならないのでしっかりとしたものを選びました。
この手のネジは小さいのですが、磁石つきなので安心でした。

対象商品:
48829891
2014-11-11
用途:
特殊ネジの作業用ビット

製品には概ね満足です。使用頻度はあまり多くないので、適度に耐久性があるこの製品は満足です。Y型は微妙なサイズ差があるため、御社HPでは寸法などの記載を全て他社のものと統一していただけると選びやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする