Vishay ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(5000個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1.3 W 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:2% 、 ピン数:2 、 テスト電流:10mA 、 最大ツェナーインピーダンス:24Ω 、 最大逆漏れ電流:500nA 、 長さ:4.1mm 、 直径:2.6mm 、 寸法:2.6 (Dia.) x 4.1mm 、 標準電圧温度係数:0.09%/℃ 、 ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用 注文コード48834538 品番BZX85B20-TR
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様・内容量809種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1.3 W 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:2% 、 ピン数:2 、 テスト電流:10mA 、 最大ツェナーインピーダンス:24Ω 、 最大逆漏れ電流:500nA 、 長さ:4.1mm 、 直径:2.6mm 、 寸法:2.6 (Dia.) x 4.1mm 、 標準電圧温度係数:0.09%/℃ 、 ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする