VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ツェナータイプ:小信号 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:0.05mA 、 最大逆漏れ電流:10nA 、 長さ:2.85mm 、 寸法:2.85 x 0.45 x 1.25mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード
48834705
品番
MMSZ4707-E3-08
6月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
809
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ツェナータイプ:小信号 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:0.05mA 、 最大逆漏れ電流:10nA 、 長さ:2.85mm 、 寸法:2.85 x 0.45 x 1.25mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応