KW-105J-H 木製賞状額 金ラック ナカバヤシ 48834782

木製賞状額 金ラック

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
規格JIS B4判
内容量1個注文コード48834782品番KW-105J-H
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

木製フレーム使用の賞状額です。

仕様
吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)
化粧函入
用途
表彰状、卒業証書、免許書などに。
規格
JIS B4判
外形寸法(縦×横)(mm)
407×300
収納寸法(mm)
縦364×横257
質量(g)
890
トラスコ品番
398-6276
材質
フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
厚さ(mm)
(透明板ガラス)2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48834782
2022-01-11
用途: 娘の表彰状を入れるため
製造業

娘の表彰状を入れるために購入しました。中々丁度いいサイズがなくて困ってましたが、こちらの商品ですべて揃いました。翌日に商品も届きましたし大変満足しています。

対象商品 : 48834816
2021-10-27
用途: 賞状を入れます
株式会社TOSHI電設工房 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

簡単に手頃な金額で、購入出来てすぐ来て大変良かったです。

対象商品 : 48834791
2020-12-24
用途: 賞状の掲示
株式会社カーステーションカドタニ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

価格も安く本格的な額です。いつも同じものを使用しています。

対象商品 : 48834825
2019-08-22
用途: 賞状用
建設業・工事業

賞状を入れるには十分な商品だと思います。ただ、ガラスが固定されていないので大きいサイズになればなるほど少し扱いが怖いです。

対象商品 : 48834816
2018-06-11
用途: 総会の表彰に使用
相楽食品衛生協会 様

A3の表彰状であるため種類が少ないが安くって豪華に見えるので受賞者からも店に飾られ喜んでもらっています。

対象商品 : 48834773
2018-04-10
用途: 賞状の掲示用

商品に不満があるわけではありませんが、箱から取り出してみると裏の留め具(1個)が割れていました。部品(留め具)だけ送ってもらえれば、こちらで交換しますがよろしくお願いいたします。

対象商品 : 48834807
2017-12-19
用途: 表彰状の掲示

サイズもピッタリで縦横のずれることなく掲示ができました。
やや重めで高級感があるのもおすすめです。

対象商品 : 48834764
2017-11-09
用途: 合格・修了証等を事務所内に表示する為に使用しています。

額部分は濃い目の茶色で落ち着いた感じがして良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする