クラシカルキー式 セキュリティ保管庫

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48835175 品番X031
参考基準価格(税別)¥21,450 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

個人情報管理に最適です。

施錠方法クラシカルキータイプ 仕様収納サイズA5 トラスコ品番421-3637 材質本体:スチール 質量(kg)6.2 容量(L)9.9 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)286×213×163 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)290×264×167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする