内容量1袋(20個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:10% 、 ピン数:2 、 テスト電流:8.5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:40Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:4.5mm 、 寸法:4.5 x 2.79 x 2.087mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード1 W、SML47xxシリーズ、Vishay Semiconductor
注文コード48836184
品番SML4751-E3/61