切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面仕様(材質の特長)鋼加工用CVD材種、(ブレーカ)37形 中切削用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ネガチップトラスコ品番704-0318材質T9115形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18切込みap(mm)1.0~4.0送りf(mm/rev)0.2~0.4