内容量1リール(2500個)
仕様構成:デュアルSPDT 、 パッケージタイプ:DFN 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 スイッチタイプ:CMOSアナログ 、 ピン数:10 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm
注文コード48840987
品番DG2519EDN-T1-GE4