内容量1セット(25個)
仕様構成:デュアルSPDT 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:15 V、18 V、24 V、28 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:差動 、 標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±18 V, ±9 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 最大パワー消費:600 mW 、 アナログスイッチ(デュアル)、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductor製のアナログスイッチ及びマルチプレクサは高性能で、幅広い用途に適しています。
注文コード48841075
品番DG403BDY-E3