タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ SNMG-TH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
15.875
注文コード
48847531
品番
SNMG150612-TH T9105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
形状・切刃長さ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
15.875
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
704-4461
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48847531
SNMG150612-TH T9105
52117215
SNMG150612-TH T9205
チップ SNMG-TH
タンガロイ
1箱(10個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
材質に違いがあります