140B00203 Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY 48847777

Vishay ポテンショメータ ロータリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード48847777 品番140B00203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など265種類から選べます 他の種類を見る
仕様金属製ロックワッシャ及びナット. 13 mm 140シリーズ. Vishay 140Bシリーズの精密巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。. 巻線型ポテンショメータ 13 mm径、後部パネル12 mm サイズに比べて高い定格電力 シャフト回転寿命: 50万回 ステンレススチールシャフト及び陽極酸化処理アルミハウジング、金めっき端子 軸径(Φmm)3.18 タイプロータリ 取付方式パネルマウント 定格電力(W)2 回転数1 取付穴径(Φmm)6.35 許容差±5% シャフト長さ(mm)17.8 材質(エレメント)巻線型 動作温度範囲(℃)(Max)+125 終端スタイルタレット ギャング数1 最大抵抗(kΩ)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする