仕様Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
長さ(mm)17.5
寸法(mm)6×15×17.5
高さ(mm)15
取付方式スルーホール
奥行(mm)6
電圧(V)160ac、250dc
シリーズ368, MKT368
許容差±10%
温度特性PET
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+105
リードピッチ(mm)15
静電容量(nF)220