VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(45個)
シリーズ
F339M X2
注文コード
48851198
品番
F339MX263031MYM2T0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL、CSA. F339M X2シリーズ. 干渉抑制フィルムMKPラジアル封止ポリプロピレン誘電体 ラインX2用途の標準として使用
長さ(mm)
57.5
寸法(mm)
57.5×30×45
高さ(mm)
45
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
30
電圧(V)
310ac
シリーズ
F339M X2
端子の種類
スルーホール実装
許容差
±20%
温度特性
PLYP
アプリケーション
EMI除去
リードピッチ(mm)
52.5
抑制クラス
X2
静電容量(μF)
30