VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
MKP1847H
注文コード
48851383
品番
MKP1847H61035JP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
43.5
寸法(mm)
43.5×31.8×45.7
高さ(mm)
45.7
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
31.8
電圧(V)
350ac
シリーズ
MKP1847H
許容差
±5%
温度特性
ポリプロピレンフィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
20.3、37.5
静電容量(μF)
10