VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
シリーズ
MKP 1847
注文コード
48851453
品番
MKP1847630354Y5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MKP 1847シリーズ. ハイパフォーマンスACフィルタリング用途で使用 プラスチックケース、樹脂シールド、難燃性
長さ(mm)
57.5
寸法(mm)
57.5×45×45
高さ(mm)
45
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
45
電圧(V)
350ac
シリーズ
MKP 1847
端子の種類
スルーホール実装
許容差
±5%
温度特性
PLYP
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
ACフィルタリング
リードピッチ(mm)
52.5
静電容量(μF)
30