仕様KP 1830シリーズ. 用途: LC/RC回路及びフィルタの発振器、アナログ / デジタル回路の高周波カップリング / デカップリング UL94-V0に適合する自消性のプラスチックケースに封入
長さ(mm)7.2
寸法(mm)7.2×4.5×6
高さ(mm)6
取付方式スルーホール
奥行(mm)4.5
電圧(V)40ac、630dc
シリーズKP 1830
許容差±1%
温度特性PLYP
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションアナログIC、デジタルIC、LCフィルタ回路、オシレータ、RCフィルタ回路、タイミング
リード線径(Φmm)0.5
リードピッチ(mm)5
静電容量(nF)4.7