Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) シリーズMKP 338 注文コード48851548 品番BFC233810474
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はシリーズ・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様CSA、UL認定. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. シリーズ338 → 440 Vac. 自己修復 誘導体: ポリエステル(MKP) プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性 長さ(mm)31 寸法(mm)31×15×25 高さ(mm)25 取付方式スルーホール 奥行(mm)15 電圧(V)440ac シリーズMKP 338 端子の種類スルーホール実装 許容差±20% 温度特性PP RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション汎用 リードピッチ(mm)27.5 静電容量(nF)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする