MKP1847H57048JY5 Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ VISHAY 48851636

Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズMKP1847H 注文コード48851636 品番MKP1847H57048JY5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)59.3 寸法(mm)59.3×37×51 高さ(mm)51 取付方式スルーホール 奥行(mm)37 電圧(V)480ac シリーズMKP1847H 許容差±5% 温度特性ポリプロピレンフィルム 誘電正接35 %, 40 % リードピッチ(mm)20.3、52.5 静電容量(μF)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする