仕様MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動
長さ(mm)42
寸法(mm)42×30×45
高さ(mm)45
取付方式スルーホール
奥行(mm)30
電圧(V)500dc
シリーズMKP1848C
許容差±5%
温度特性ポリプロピレンフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションバッテリー充電器、エンジン駆動、再生可能エネルギーインバータ、UPS
リードピッチ(mm)37.5
静電容量(μF)50