仕様MKP1848Sシリーズ. 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 非常に長い期間使用可能: UNDC及び70 ℃で最大100000時間
長さ(mm)31.5
寸法(mm)31.5×24×12
高さ(mm)12
取付方式スルーホール
奥行(mm)24
電圧(V)500dc
シリーズMKP1848S
端子の種類スルーホール実装
許容差±5%
温度特性ポリプロピレンフィルム
アプリケーションバッテリー充電器、LED道路照明、車載型充電器(EV/HEV)、PVマイクロインバータ
リードピッチ(mm)27.5
静電容量(μF)5